Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 452148
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:452148
Rubix:526706
Produsent:452148

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 160 X 290 X 18 / 14 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 160 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 290 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
