Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67018390

Aksel tetning (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67018390
Rubix:206322
Produsent:67018390
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WC 130 X 160 X 13 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt192 g
Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel