Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412662

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412662
Rubix:526120
Produsent:40412662
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)65 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 42 X 65 X 10 / 8 mm Type A 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)65 mm
Bredde10 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel