Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412434

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412434
Rubix:525844
Produsent:40412434
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 105 X 130 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel