Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412534

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412534
Rubix:525983
Produsent:40412534
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal Type CS 160 X 190 X 15 / 14 mm 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel