Avtrekkere Gedore 1.11/4

Håndtakavdrager

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:1.11/4
Rubix:6031078
Produsent:1731912
EAN:4036976112801
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall klemmer/klør3
Dybde27 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : AVTREKKER 3-ARM 320X260mm - 1.11/4 - 1731912 - GEDORE


The reliable, heavy-duty model for the removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc. The double leg ends, wide or narrow, grip automatically. The wide leg ends of the puller 1.11/2, /3, /4 and /5 possess 8 mm slots, so that pulleys or gears may also be pulled off using 8 mm bolts.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall klemmer/klør3
Dybde27 mm
Typehandle puller
4 679,32 kr Eks. mva
/ stykk
5 849,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel