Referanser
Festo:AMTE-M-LH-G38
Rubix:6282998
Produsent:1205862
EAN:4052568061616

Dokumenter
Produktinformasjon : Ljuddämpare, AMTE-M-LH-G38 - 1205862 - FESTO
Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 26,22 g |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 3/8 '' |
| Materiale | bronze, brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
528,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
660,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel