Lyddempere Festo U-1/2-B

Silencer U

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:U-1/2-B
Rubix:482650
Produsent:6844
EAN:4052568001438
U-1/2-B Silencer

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter (tommer)1/2 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ljuddämpare, U-1/2-B - 6844 - FESTO


Silencer U-1/2-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=7622 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)115x25x25 mm
Vekt70,41 g
Tilkoblingsdiameter (tommer)1/2 ''
Materialepe
174,23 kr Eks. mva
/ stykk
217,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel