Lyddempere Festo U-1/4-B

Silencer U

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:U-1/4-B
Rubix:482648
Produsent:6842
EAN:4052568001414
U-1/4-B Silencer

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter (tommer)1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ljuddämpare, U-1/4-B - 6842 - FESTO


Silencer U-1/4-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2838 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)65x20x19 mm
Vekt15,59 g
Tilkoblingsdiameter (tommer)1/4 ''
Materialepe
104,62 kr Eks. mva
/ stykk
130,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel