Holder og fjærring Spartex TRUARC1,9A1.4122

Aksellåseskiver

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:TRUARC1,9A1.4122
Rubix:6412793
Produsent:67992019
EAN:4043377146878
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter1.9 mm
Ytter diameter (inch)4.8 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 6799 Låsbrickor för axlar A1.4122 4,8X1,9X1,5 - 67992019


Retaining washers for shafts A1.4122 4,8X1,9X1,5 DIN 6799

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter1.9 mm
Ytter diameter (inch)4.8 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Tykkelse1.61 mm
Typeshaft lock washers
StandardDIN 6799
491,05 kr Eks. mva
/ pakke
613,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

1.9 mm

Ytter diameter (inch)

4.8 mm

Materiale/overflate finish