Referanser
Spartex:RONDSE9X5,4A4
Rubix:6418519
Produsent:921045
EAN:4043377339867


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 9X5,4X2 - 921045
Wedge lock washers, standard A4 9X5,4X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | two-combination wedge lock washers, narrow (twin-lock) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 705,50 kr Eks. mva
/ pakke
7 131,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.4 mm
Ytter diameter (inch)
9 mm