Referanser
Spartex:RON2L34A2
Rubix:6419222
Produsent:04632340
EAN:4043377038548


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 34 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 463 Låsbrickor med 2 tungor A2 60X34X1,6
Tabwashers with 2 tabs A2 60X34X1,6 DIN 463
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 34 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | tab washer with 2 tabs (long and short) |
| Standard | DIN 463 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
87,86 kr Eks. mva
/ pakke
109,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
34 mm
Ytter diameter (inch)
60 mm