Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413677

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413677
Rubix:528679
Produsent:B2U4X2 42 X 68 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)68 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 42 X 68 X 10 / 8 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)68 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel