Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411305
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411305
Rubix:523634
Produsent:BA 40 X 55 X 12 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 55 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Shaft seal ring 040X055X12 BA NBR 72 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel