Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413262
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413262
Rubix:527007
Produsent:40413262

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 140 X 180 X 12 / 14 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 140 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
