Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411967

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411967
Rubix:525043
Produsent:40411967
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter172 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 172 X 200 X 15 / 0 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter172 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel