Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412311

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412311
Rubix:525719
Produsent:40412311
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 90 X 120 X 13 / 9.5 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel