Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412347
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412347
Rubix:525755
Produsent:B2FUD2 30 X 62 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 30 X 62 X 12 / 7 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel