Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 2544
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:2544
Rubix:523336
Produsent:2544

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 500 X 540 X 20 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 500 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 540 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
