Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412398
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412398
Rubix:525807
Produsent:40412398

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 15 X 30 X 7 / 6 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 15 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
