Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411566
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411566
Rubix:524547
Produsent:B1 U4 42 X 62 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 42 X 62 X 10 / 8 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 42 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
