Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411319

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411319
Rubix:523650
Produsent:BA U4 42 X 72 X 10 X 8 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 42 X 72 X 10 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter42 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel