Referanser
Spartex:RONZ10A2/100
Rubix:6417975
Produsent:255142Z10
EAN:4043377141224


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell Z A2 20X10X2 - 255142Z10
AFNOR washers type Z A2 20X10X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Størrelse | z |
| Tykkelse | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 685,60 kr Eks. mva
/ pakke
7 107,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
Metrisk diameter
M10