Referanser
Spartex:RONLU20A4
Rubix:6418219
Produsent:255144L20
EAN:4043377141460


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A4 50X20X3
AFNOR washers type L A4 50X20X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
527,39 kr Eks. mva
/ pakke
659,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
20 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
50 mm
Metrisk diameter
M20