Referanser
Spartex:RONPP27A2
Rubix:6418088
Produsent:7989227
EAN:4043377179876


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
Produktinformasjon : DIN 7989-1 Brickor för stålkonstruktioner A2 50X27X8 - 7989227
Washers for steel constructions A2 50X27X8 DIN 7989-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Standard | DIN 7389 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Tykkelse | 8 mm |
| Type | washers for steel constructions |
Vis UNSPSC/ECL@SS
427,46 kr Eks. mva
/ pakke
534,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel