Referanser
Spartex:GOCANAJ8X35A1
Rubix:6429637
Produsent:147228 35
EAN:4043377136077


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 8X - 147228 35
Grooved pins half length taper grooved A1 8X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
972,44 kr Eks. mva
/ pakke
1 215,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
35 mm