Referanser
Spartex:14762510
Rubix:6431895
Produsent:147625 10
EAN:4043377227997


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 1476 Spårnitar med kullrigt huvud A2 5X - 147625 10
Grooved pins with round head A2 5X DIN 1476
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 1476 |
| Type | half-round head spline nails |
Vis UNSPSC/ECL@SS
91 538,16 kr Eks. mva
/ pakke
114 422,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel