Adapterhylse PTN H2324

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H2324
Rubix:6351619
Produsent:857555
EAN:3660338128080
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Gjenger maletr500×5
Bredde112 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H2324 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter110 mm
Gjenger maletr500×5
Bredde112 mm
Ytter diameter (inch)155 mm
Serieh2300
Materialesteel
Vekt3 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel