Adapterhylse Timken H306

Bearing Accessories

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:H306
Rubix:516456
EAN:0087796212015
Bearing Accessories - H306

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Gjenger malem30x1.5
Bredde31 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : H306 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Egenskaper

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)59x59x33 mm
Vekt100 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)59x59x33 mm
Vekt emballert100 g
Inner diameter25 mm
Gjenger malem30x1.5
Bredde31 mm
Ytter diameter (inch)45 mm
Serieh (tuleja zaciskowa metryczna)
Vekt0.24 kg
204,92 kr Eks. mva
/ stykk
256,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel