Slipeskive Pferd Tools CD 75 A 120
Abrasive pads COMBIDISC ® CD 50 A 60
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Pferd Tools:CD 75 A 120
Rubix:6014269
Produsent:42750712
EAN:4007220355855
Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPRONDELLER CD 75 A 120 - 42750712 - PFERD
Abrasive: corundum A suitable for universal uses on metals and other materials.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 75 mm |
|---|---|
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




