Referanser
3M:27700
Rubix:433836
Produsent:7000045166
EAN:0051141277004

Produktinformasjon : 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 984F, 36+, 38mm - 27700
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combines the convenience of our 3M Roloc Quick-Change Attachment System with 3M Precision Shaped Grain technology, delivering increased cut rates and disc life.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 6,575 g |
|---|---|
| Diameter | 38.1 mm |
| Korn | 36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 049,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 311,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel