Slipeskive 3M 7000045160

3M™ Cubitron™ II Fiberskive 987C

Se teknisk informasjon

Referanser

3M:7000045160
Rubix:434003
Produsent:7000045160
EAN:0051141276458
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter115 mm
Korn60
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 987C, 60+, 115mm x 22mm - 27645


Bruk 3M™ Cubitron™ II fiberskive 987C for å oppnå eksepsjonelt høy slipehastighet med mindre trykk, slik at brukerne kan fullføre krevende oppgaver med minimal utmattelse. Våre skiver for tungt arbeid er ideelle til fjerning av sveiser, fasning, sliping og utjevning. Et slipehjelpemiddel på skiven gjør dette til et enestående produkt for alle typer metall. Det bidrar til å holde skiven kjøligere på rustfritt stål og varmefølsomme metaller som nikkellegeringer og titan, noe som reduserer misfarging og oksidasjon av metallet samt risikoen for varmebetingede spenningssprekker. Dette betyr at skivene våre holder lenger og skjærer bedre enn konkurrerende produkter. De inneholder 3M Precision Shaped Grain som danner trekantede spisser som skjærer gjennom metallet i stedet for å skjære eller pløye som tradisjonelle slipemidler. Disse spissene slipes kontinuerlig av seg selv når de brytes, noe som gir en ekstremt rask skjæring. Skivene våre har en tøff, stiv bakside laget av vulkanisert fiber som tåler slitasje og kan håndtere tøffe slipearbeider. De er ideelle for fjerning av valshud, groper og ujevnheter.

Use 3M Cubitron II Fibre Disc 987C to generate exceptionally high cut-rates with less pressure, allowing operators to finish tough tasks with minimal fatigue. Our heavy duty discs are ideal for weld removal, bevelling, grinding and blending.A grinding aid on the disc makes this an outstanding product for all types of metal. It helps keep the disc cooler on stainless steel and heat sensitive metals such as nickel alloys and titanium, reducing metal discolouration and oxidation as well as the chance of heat related stress cracks. This means our discs can outlast and out-cut rival products.They contain 3M Precision Shaped Grain which forms into triangular points that slice through metal rather than gouging or ploughing like traditional abrasives. These points continuously self-sharpen as they fracture, generating an extremely fast cut.Our discs feature a tough, stiff backing made from vulcanized fibre that resists wear and can handle tough grinding applications.They’re ideal for removing mill scale, pits and imperfections.

Egenskaper

Utviklet for å skjære raskere og vare lenger enn konkurrerende keramiske produkter;Stiv fiberunderlag og sterk harpiksbinding gir holdbarhet og rivemotstand under tunge oppgaver;Inneholder 3M Precision Shaped Grain som blir betydelig mindre varmt og varer lenger enn konkurrerende produkter, slik at flere deler kan bearbeides per skive og skivebytte reduseres;Innebygd slipehjelp reduserer slipetemperaturene på varmefølsomme legeringer, noe som øker levetiden; Stivt nav gir fast støtte til fiberplaten;Kjøp skiveunderlag og fiberplater separat

Bruksområder

Ideell til fjerning av sveisesømmer, fasning, sliping og utjevning, samt mange andre bruksområder || Brukes til å fjerne valshud, groper og ujevnheter

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt emballert22,974 g
Diameter115 mm
Korn60
Reaming diameter22 mm
Type festemiddelkeramisk
3 753,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
4 691,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig