Referanser
Bahco:1995TORX-T27
Rubix:429079
EAN:7314150123353

Produktinformasjon : TORXNØKKEL 1995TORX-T27 - 1995TORX-T27
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Høyere dreiemoment på grunn av lenger arm
Lang arm gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Industripakning
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Høyere dreiemoment på grunn av lenger arm
Lang arm gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Industripakning
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t27 |
| Lengde | 105 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
