Referanser
Roebuck:4971624
Rubix:253232
Produktinformasjon : SEKSKANTNØKKEL LANG ARM 1,5 MM - 4971624 - ROEBUCK
Standard: ISO 2936L
Fullherdet stållegering som sikrer en slitesterk skiftenøkkel med en ekstra hard overflate for lengre levetid og opprettholdelse av dimensjonsnøyaktighet.
Fullherdet stållegering som sikrer en slitesterk skiftenøkkel med en ekstra hard overflate for lengre levetid og opprettholdelse av dimensjonsnøyaktighet.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportykkelse | 1.5 |
|---|---|
| Lengde | 91.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig

