Bits Wera 05056352001

842/1 End pieces Z

Se teknisk informasjon

Referanser

Wera:05056352001
Rubix:6029478
EAN:4013288013163
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde25 mm
Sportykkelse3 mm
Sportypehex / allen

Produktinformasjon : 842/1 Z SW 3,0 x 25 mm - Ballhex Bits - 05056352001 WERA


Features: Connection: 1/4-hexagon, suitable for holders according to DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Type: ball end, extra hard, particularly suitable for screws that have to penetrate hard materials (e.g. teaspoons or metal).

Bruksområder

Application: hexagon socket screw

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde25 mm
Sportykkelse3 mm
Sportypehex / allen
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel