Bits Wera 05059488001

800/4 Z bits

Se teknisk informasjon

Referanser

Wera:05059488001
Rubix:6029529
EAN:4013288011602
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde89 mm
Sportykkelse1x5,5 mm
Sportypeflatt

Produktinformasjon : 800/4 Z 1,0 x 5,5 x 89 mm - Bits for slotted screws - 05059488001 WERA


Characteristics:Shank: hexagonal 1/4, suitable for bit holders complying with DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Construction: extra-rigid, particularly suitable for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, e.g.)

Bruksområder

Use: slotted screws

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde89 mm
Sportykkelse1x5,5 mm
Sportypeflatt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel