Referanser
Bosch:2607001559
Rubix:362689

Produktinformasjon : BITS-010 PZ2 25MM 10ST - 2607001559 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 150x100x11 mm |
| Vekt emballert | 55 g |
| Lengde | 25 mm |
| Sportykkelse | pz2 |
| Sportype | pozidriv |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
126,27 kr Eks. mva
/ stykk
157,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
