Piper Stahlwille 03010027

50-serien piper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Stahlwille:03010027
Rubix:6021242
EAN:4018754005352
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2' binnen-vierkant (bi-hex as-drive) ''
Diameter27 mm
Lengde45 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 12-KANT 1/2'' 50 27 - 3010027 - STAHLWILLE


 50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/2' binnen-vierkant (bi-hex as-drive) ''
Diameter27 mm
Lengde45 mm
Kvadrat12.7 mm
Diameter (Inch)1 1/16 ''
Behandletkrommet
Vekt150 g
901,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 127,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel