Referanser
Gedore:D 20 3/8AF
Rubix:6261712
Produsent:6227020
EAN:4010886622704

Produktinformasjon : Langpipe 12-kant 3/8'' - 6227020 - Gedore
Socket 1/4" 3/8" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 17 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 9.525 mm |
| Lengde | 25 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 17 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
