Referanser
Bahco:2500-24-XT7-HP
Rubix:425369
EAN:7311518181338

Dokumenter
Produktinformasjon : HÅNDSAG 2500 24'' - 2500-24-XT7-HP
Håndtak med perfekt, gummiert grep og god sagstøtte
Langvarig skarphet med tannspissherdet XT-tanning
For saging av middels grovt materiale
Langvarig skarphet med tannspissherdet XT-tanning
For saging av middels grovt materiale
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 505 g |
|---|---|
| Lengde | 600 mm |
| Type | håndsag |
| tenner | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
