Referanser
Bahco:479-12
Rubix:426535
EAN:7311518025458

Produktinformasjon : Kulehammer 479 340Gr - Bahco 479-12
Ball pein hammers for use on cold chisels, centre points, rivets and metal sheets and for general purposes. The handle is of original, first Hickory wood, straight grained, without knots.
Egenskaper
Suitable for use as a general-purpose hammer
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 445 g |
|---|---|
| Type | ball-peen hammer |
| Seksjons dimensjoner | 27 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 420 g |
| Form | rund |
| Håndtak | hickory |
| Hode lengde | 87 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
234,86 kr Eks. mva
/ stykk
293,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
