Referanser
Stahlwille:70160032
Rubix:6184806
EAN:4018754041312



Dokumenter
Produktinformasjon : PLATIKHAMMER 10955 32 - 70160032 - STAHLWILLE
Egenskaper
•With interchangeable heads of impact resisting cellulose acetate and ash handles
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 33x95x283 mm |
|---|---|
| Vekt | 325 g |
| Type | mallet |
| Lengde | 280 mm |
| Vekt | 320 g |
| Diameter | 32 mm |
| Håndtak | ash |
| Hode lengde | 100 mm |
| Materiale | plastic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 341,90 kr Eks. mva
/ 6 stykk
1 677,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
