Referanser
Bahco:427-16
Rubix:426196
EAN:7311518025410

Dokumenter
Produktinformasjon : SNEKKERHAMMER 427 TRE 450GR - 427-16
Skaftet er formet for optimalt grep med antiskli-overflate, sikkert festet med kiler
Egenskaper
•With genuine hickory handle
Octagonal neck and round head
Bright polished
Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges
Octagonal neck and round head
Bright polished
Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 760 g |
|---|---|
| Type | spikertrekker |
| Lengde | 344 mm |
| Vekt | 650 g |
| Håndtak | wooden |
| Hode lengde | 135 mm |
| Materiale | wood (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 500,08 kr Eks. mva
/ 4 stykk
1 875,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
