Hammer Gedore 248 ST-25

Hammer nylon rekylfri 248 ST

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:248 ST-25
Rubix:6031400
Produsent:8724070
EAN:4010883872409
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner25 mm
Lengde270 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : REKYLFRI HAMMER 25mm - 248 ST-25 - 8724070 - GEDORE


Recoilless hammer 25 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Egenskaper

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner25 mm
Lengde270 mm
Vekt440 g
Diameter25 mm
Formsylindrisk
Håndtakstål /plastic
Materialepolyamide (head);steel (handle)
502,58 kr Eks. mva
/ stykk
628,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel