Referanser
Bahco:481-500
Rubix:426549
EAN:7311518005078


Teknisk sammendrag
| Type | mekanikers hammer |
|---|---|
| Seksjons dimensjoner | 27x115 mm |
| Lengde | 300 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Benkhammer 481 500Gr - Bahco 481-500
Benkhammer 400 g
Egenskaper
•Suitable for use on metal
Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots
For mechanics, general purpose
Standards: DIN 1041
Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots
For mechanics, general purpose
Standards: DIN 1041
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 585 g |
|---|---|
| Type | mekanikers hammer |
| Seksjons dimensjoner | 27x115 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 590 g |
| Form | firkant |
| Håndtak | wood |
| Hode lengde | 115 mm |
| Materiale | wood (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
175,61 kr Eks. mva
/ stykk
219,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig