Referanser
Gedore:22 H-750
Rubix:6183453
Produsent:8867260
EAN:4010883886727

Produktinformasjon : KOBBERHAMMER 750 G - 22 H-750 - 8867260 - GEDORE
• fist model
• forged hammer head
• hickory handle with DIN 5111
• loose steel E 4 H
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1050 g |
|---|---|
| Type | mallet |
| Seksjons dimensjoner | 22 mm |
| Lengde | 350 mm |
| Vekt | 1050 g |
| Diameter | 22 mm |
| Form | sylindrisk |
| Håndtak | hickory |
Vis UNSPSC/ECL@SS
963,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 203,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
