Referanser
Gedore:29 19X22
Rubix:6346355
Produsent:1382853
EAN:4010886822548

Produktinformasjon : Steel ratchet, double hexagon 19x22 mm - 29 19x22 - 1382853 - Gedore
Walter Titex
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 19x22 |
|---|---|
| Lengde | 315 mm |
| Type | rattnøkkel |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
