Referanser
Stahlwille:10750 24 x 26
Rubix:6185165
Produsent:43332426
EAN:4018754255009



Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL DOBBEL 10750N 24X26 - 43332426 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 37x35x190 mm |
|---|---|
| Vekt | 300 g |
| Åpning | 24 x 26 |
| Lengde | 190 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 166,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 458,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
