Fast og variabel nøkkel Gedore 7 3

Ring slagverktøynøkkel lik størrelse - 7

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:7 3
Rubix:6275849
Produsent:6080680
EAN:4010886608067
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning3
Lengde78 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Combination Spanner 3mm - 7 3 - 6080680 - Gedore


Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 3 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6 g
Åpning3
Lengde78 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel