roterende børste tange Bosch 1609200271

Wire Brush

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bosch:1609200271
Rubix:361525
EAN:3165140004527
brand logo

Teknisk sammendrag

Stav diameter6 mm
Børstediameter70 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : TOPPSTÅLBORSTE 75MM FIN - 1609200271 - BOSCH


Suitable for light to medium duty cleaning work on small to medium metal surfaces, such as removing coatings, removing rust, cleaning formwork boards and facings, roughing, matt sanding, paint stripping.

Egenskaper

•Crimped wire for light-to-medium-duty cleaning applications
Suitable for removing coatings and rust and for cleaning formwork boards and facings
Shank compatible with three-jaw drill chucks

Bruksområder

Steel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt121 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)130x80x70 mm
Vekt emballert142 g
Stav diameter6 mm
Børstediameter70 mm
Ledningens diameter0.2 mm
Hastighet4500 rpm
Bredde70 mm
Wirecrimped wire
Brukcleaning;rust removing;roughing;mat sanding;paint stripping
92,22 kr Eks. mva
/ stykk
115,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel